Eriks
FAG

FAG 6013-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832438
  • Fabrikant:4012801076197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 52,93/ stukexcl. btw

€ 64,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.3 kN
Grenstoerental
3500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.437 kg
Gewicht
0.963 lb
da_min
71 mm
B
18 mm
D
100 mm
d
65 mm
D1
88.8 mm
d1
76.225 mm
D2
91.52 mm
Da_max
94 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 41,39/ stukexcl. btw

€ 50,08incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026