Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6013-2RS1

  • ERIKS:23757755
  • Fabrikant:7316577302557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Het ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid. Het lager biedt lage wrijving, weinig trillingen en is geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verminderen het onderhoudsvereiste
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen om hoge rotatiesnelheden mogelijk te maken bij veeleisende toepassingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, waardoor het geschikt is voor veelzijdige toepassingen
  • De lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid en is bestand tegen slijtage onder operationele belasting
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel in het lager vast om de levensduur te verlengen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheids- en precisieprestaties vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in productieomgevingen met matige radiale belastingen
  • Compatibel met pompen in systemen die aan mogelijke verontreinigingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 41,39/ stukexcl. btw

€ 50,08incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 52,93/ stukexcl. btw

€ 64,05incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026