€ 52,93/ stukexcl. btw
€ 64,05incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.3 kN |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.437 kg |
Gewicht | 0.963 lb |
€ 41,39/ stukexcl. btw
€ 50,08incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026