Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6012-2RS1/C3

  • ERIKS:23757746
  • Fabrikant:7316573400929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit is een enkelrijig groefkogellager met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen voor lage wrijving en hoge snelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het lager is voorzien van een kooi van plaatstaal en is vervaardigd uit lagerstaal, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel te behouden en voorkomt verontreiniging, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor langere onderhoudsintervallen
  • Plaatwerk kooi biedt robuuste geleiding voor de rollende elementen en zorgt zo voor operationele stabiliteit
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Ondersteunt gecombineerde radiale en axiale belastingen, waardoor de behoefte aan extra componenten wordt verminderd
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert het risico op operationele problemen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en trillingsarme werking vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die worden blootgesteld aan uitdagende smeeromstandigheden
  • Compatibel met transportbanden waarbij de onderhoudstoegang beperkt is
Opslaan in lijst

€ 33,32/ stukexcl. btw

€ 40,32incl. btw

614 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.414 kg
Gewicht
0.91 lb
B
18 mm
Alternatieven

€ 37,92/ stukexcl. btw

€ 45,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026