Eriks
FAG

FAG 6012-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832434
  • Fabrikant:4012801163736
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 37,92/ stukexcl. btw

€ 45,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.23 kN
Grenstoerental
3750 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.419 kg
Gewicht
0.924 lb
da_min
66 mm
B
18 mm
D
95 mm
d
60 mm
D1
83.88 mm
d1
71.325 mm
D2
85.98 mm
Da_max
89 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 33,32/ stukexcl. btw

€ 40,32incl. btw

614 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026