€ 25,74/ stukexcl. btw
€ 31,15incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 29.6 kN |
Statisch draaggetal | 21.2 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.9 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 0.39 kg |
Gewicht | 0.86 lb |
da_min | 61 mm |
da_max | 66.2 mm |
B | 18 mm |
D | 90 mm |
d | 55 mm |
d1 | 66.3 mm |
D2 | 81.5 mm |
Da_max | 84 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
€ 29,26/ stukexcl. btw
€ 35,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026