Eriks
FAG

FAG 6011-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667348
  • Fabrikant:4012801068819
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,26/ stukexcl. btw

€ 35,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Referentietoerental
8300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.15 kN
Grenstoerental
9100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.385 kg
Gewicht
0.849 lb
Alternatieven

€ 25,74/ stukexcl. btw

€ 31,15incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026