Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6011-2RS1/C3

  • ERIKS:23757736
  • Fabrikant:7316576680762
Image 1
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en een wrijvingsarm ontwerp dat geschikt is voor hoge omwentelingssnelheden. De constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het robuuste lagerstaal en de contactafdichtingen helpen de smering te behouden en verontreinigingen buiten te sluiten. De compacte breedte en gestandaardiseerde afmetingen zorgen voor eenvoudige montage en uitwisselbaarheid.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Constructie met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en efficiënt functioneren
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk bij veeleisende toepassingen
  • Plaatwerk kooi zorgt voor nauwkeurige kogelgeleiding en stabiliteit onder dynamische belastingen
  • Smeervet smering vermindert onderhoudsintervallen en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die verminderde trillingen en stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die op hoge snelheid werken en beperkte toegang tot onderhoud hebben
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers in stoffige omgevingen
Opslaan in lijst

€ 29,10/ stukexcl. btw

€ 35,21incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
0.386 kg
Gewicht
0.85 lb
B
18 mm
Alternatieven

€ 33,00/ stukexcl. btw

€ 39,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026