Eriks
FAG

FAG 6011-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832431
  • Fabrikant:4012801068789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 33,00/ stukexcl. btw

€ 39,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.15 kN
Grenstoerental
4050 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.389 kg
Gewicht
0.858 lb
da_min
61 mm
B
18 mm
D
90 mm
d
55 mm
D1
78.86 mm
d1
66.2 mm
D2
81.54 mm
Da_max
84 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 29,10/ stukexcl. btw

€ 35,21incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026