Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6010-2Z/C3

  • ERIKS:23757727
  • Fabrikant:7316576618024
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden. Het is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en heeft een geïntegreerde afscherming voor een langere levensduur. Het is geschikt voor toepassingen met hoge snelheden en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale afscherming houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat zorgt voor een langere levensduur van het lager.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert de operationele warmte
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik in machines
  • Gemaakt van lagerstaal voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen
  • Vooraf gevuld met vet, waardoor frequente nasmering overbodig is
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een werking met hoge snelheid en lage geluidsproductie vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen waarbij minimaal onderhoud essentieel is
  • Compatibel met ventilatoren en blowers die onder gecombineerde belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 20,15/ stukexcl. btw

€ 24,38incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
15.6 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.268 kg
Gewicht
0.59 lb
B
16 mm
Alternatieven

€ 22,83/ stukexcl. btw

€ 27,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026