€ 22,83/ stukexcl. btw
€ 27,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 22 kN |
Statisch draaggetal | 15.8 kN |
Referentietoerental | 8900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.8 kN |
Grenstoerental | 10400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.262 kg |
Gewicht | 0.578 lb |
da_min | 54.6 mm |
B | 16 mm |
D | 80 mm |
d | 50 mm |
D1 | 70.2 mm |
d1 | 59.75 mm |
D2 | 72.94 mm |
Da_max | 75.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 20,15/ stukexcl. btw
€ 24,38incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026