Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6010-2Z

  • ERIKS:23757726
  • Fabrikant:7316570394481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden. De geïntegreerde niet-contact afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het lager is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge rotatiesnelheid en kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en minimaal onderhoud vereist zijn.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de operationele levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en de warmteontwikkeling voor een efficiënte werking.
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen om de veelzijdigheid bij de montage te vergroten
  • Hoge referentiesnelheid maakt gebruik in snel draaiende industriële machines mogelijk
  • Integrale afdichting houdt smeervet vast om herbevetting en onderhoudsbehoefte te minimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die duurzame, wrijvingsarme lagers vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalbehandelingssystemen die lange onderhoudsintervallen vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die op hoge draaisnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 20,15/ stukexcl. btw

€ 24,38incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 22,83/ stukexcl. btw

€ 27,62incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026