Eriks
FAG

FAG 6010-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667345
  • Fabrikant:4012801068598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,83/ stukexcl. btw

€ 27,62incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Referentietoerental
8900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.8 kN
Grenstoerental
10400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.262 kg
Gewicht
0.578 lb
Alternatieven

€ 20,15/ stukexcl. btw

€ 24,38incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026