€ 22,80/ stukexcl. btw
€ 27,59incl. btw
212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 15.6 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.71 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 0.266 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
da_min | 54.6 mm |
da_max | 59.7 mm |
B | 16 mm |
D | 80 mm |
d | 50 mm |
d1 | 59.75 mm |
D2 | 72.8 mm |
Da_max | 75.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 25,81/ stukexcl. btw
€ 31,23incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026