Eriks
FAG

FAG 6010-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667344
  • Fabrikant:4012801068529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,81/ stukexcl. btw

€ 31,23incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.8 kN
Grenstoerental
4450 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.262 kg
Gewicht
0.578 lb
Alternatieven

€ 22,80/ stukexcl. btw

€ 27,59incl. btw

212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026