Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6009-2Z/C3

  • ERIKS:23757713
  • Fabrikant:7316570555127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van afgedichte zijden voor verbeterde bescherming tegen verontreinigingen. Gemaakt van lagerstaal is het ontworpen voor hoge draaisnelheden met lage wrijving. De C3-speling zorgt voor geschiktheid bij toepassingen die betrouwbare axiale en radiale belasting vereisen. De eenheid is voorgesmeerd met vet, waardoor het onderhoud tot een minimum wordt beperkt. De robuuste constructie bevordert een langere levensduur in uiteenlopende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi zorgt voor betrouwbare kogelleiding en hittebestendigheid in veeleisende omgevingen
  • Contactloze afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren externe verontreinigingen
  • C3 inwendige speling maakt een effectieve compensatie van thermische uitzetting en hogere bedrijfssnelheden mogelijk
  • Enkelrijig ontwerp ondersteunt axiale en radiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Smeervet smering minimaliseert het onderhoud en verlengt de operationele levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die laagwrijvende roterende componenten vereisen
  • Compatibel met HVAC-apparatuur die wordt blootgesteld aan continu bedrijf op hoge snelheid
  • Ideaal voor algemene machines met beperkte onderhoudsintervallen
Opslaan in lijst

€ 17,38/ stukexcl. btw

€ 21,03incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.245 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm
Alternatieven

€ 19,74/ stukexcl. btw

€ 23,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026