Eriks
FAG

FAG 6009-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832421
  • Fabrikant:4012801068284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,74/ stukexcl. btw

€ 23,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
21.2 kN
Statisch draaggetal
14.4 kN
Referentietoerental
9700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.75 kN
Grenstoerental
11200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.241 kg
Gewicht
0.531 lb
da_min
49.6 mm
B
16 mm
D
75 mm
d
45 mm
D1
65.6 mm
d1
54.2 mm
D2
67.98 mm
Da_max
70.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 17,38/ stukexcl. btw

€ 21,03incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026