Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6009-2Z

  • ERIKS:23757712
  • Fabrikant:7316570251555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden. De geïntegreerde afdichtingen beschermen tegen verontreiniging en houden het smeermiddel vast om de levensduur te verlengen. Het product is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt veelzijdig gebruik onder veeleisende omstandigheden. De kooi van plaatstaal zorgt voor betrouwbare prestaties en stabiliteit tijdens bedrijf.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen houden smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen
  • vermindering van onderhoudsbehoefte en stilstand
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een werking op hoge snelheid mogelijk en ondersteunt een efficiënte systeemprestatie
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en consistente belastingverwerking in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de installatieflexibiliteit vergroot
  • Plaatwerkkooi zorgt voor operationele stabiliteit bij dynamische mechanische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren en hogesnelheidsaandrijvingen
  • Ideaal voor transportbanden die langdurig hoge rotatiesnelheden vereisen
  • Compatibel met precisie-assemblages voor geautomatiseerde machines
Opslaan in lijst

€ 17,38/ stukexcl. btw

€ 21,03incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.64 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.245 kg
Gewicht
0.54 lb
da_min
50.8 mm
da_max
54.7 mm
B
16 mm
D
75 mm
d
45 mm
d1
54.75 mm
D2
67.8 mm
Da_max
69.2 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 19,74/ stukexcl. btw

€ 23,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026