Eriks
FAG

FAG 6009-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667342
  • Fabrikant:4012801068253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,74/ stukexcl. btw

€ 23,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
21.2 kN
Statisch draaggetal
14.4 kN
Referentietoerental
9700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.75 kN
Grenstoerental
11200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.241 kg
Gewicht
0.531 lb
Alternatieven

€ 17,38/ stukexcl. btw

€ 21,03incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026