€ 19,66/ stukexcl. btw
€ 23,79incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 22.1 kN |
Statisch draaggetal | 14.6 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.64 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 0.244 kg |
Gewicht | 0.54 lb |
da_min | 50.8 mm |
da_max | 54.7 mm |
B | 16 mm |
D | 75 mm |
d | 45 mm |
d1 | 54.75 mm |
D2 | 67.8 mm |
Da_max | 69.2 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 22,32/ stukexcl. btw
€ 27,01incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026