€ 22,32/ stukexcl. btw
€ 27,01incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 21.2 kN |
Statisch draaggetal | 14.4 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.75 kN |
Grenstoerental | 4950 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.24 kg |
Gewicht | 0.529 lb |
€ 19,66/ stukexcl. btw
€ 23,79incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026