€ 15,13/ stukexcl. btw
€ 18,31incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 11 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.191 kg |
Gewicht | 0.42 lb |
B | 15 mm |
€ 17,15/ stukexcl. btw
€ 20,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026