Eriks
FAG

FAG 6008-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832411
  • Fabrikant:4012801087322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,15/ stukexcl. btw

€ 20,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.6 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.189 kg
Gewicht
0.417 lb
da_min
44.6 mm
B
15 mm
D
68 mm
d
40 mm
D1
59.06 mm
d1
49.3 mm
D2
61.56 mm
Da_max
63.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 15,13/ stukexcl. btw

€ 18,31incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026