Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6008-2RS1

  • ERIKS:23757692
  • Fabrikant:7316577293213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge toerentallen en lage wrijving. Het is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is voorzien van een geïntegreerd afdichtingssysteem. De kooi van plaatstaal en het lagerstaal zorgen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het afgedichte ontwerp houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt een werking op hoge snelheid met verminderd energieverlies.
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast om de behoefte aan nasmering te minimaliseren
  • Enkelrijige configuratie optimaliseert de opname van belastingen in beide richtingen
  • Plaatmetalen kooi biedt robuuste ondersteuning voor consistente lagerprestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotorassemblages voor een geluidsarme werking
  • Ideaal voor transportsystemen die minimaal onderhoud vereisen
  • Compatibel met industriële pompen in veeleisende omgevingen
Opslaan in lijst

€ 15,13/ stukexcl. btw

€ 18,31incl. btw

457 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.191 kg
Gewicht
0.42 lb
da_min
44.6 mm
da_max
49.2 mm
B
15 mm
D
68 mm
d
40 mm
d1
49.25 mm
D2
61.1 mm
Da_max
63.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 17,15/ stukexcl. btw

€ 20,75incl. btw

466 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026