€ 17,15/ stukexcl. btw
€ 20,75incl. btw
466 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.6 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.189 kg |
Gewicht | 0.417 lb |
€ 15,13/ stukexcl. btw
€ 18,31incl. btw
457 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026