€ 9,92/ stukexcl. btw
€ 12,00incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.155 kg |
Gewicht | 0.34 lb |
B | 14 mm |
€ 12,09/ stukexcl. btw
€ 14,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026