Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6007-2Z-C3

  • ERIKS:11832404
  • Fabrikant:4012801063067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,09/ stukexcl. btw

€ 14,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6007
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17 kN
Statisch draaggetal
10.3 kN
Referentietoerental
11700 tr/min
Grenstoerental
13700 tr/min
Alternatieven

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026