€ 11,20/ stukexcl. btw
€ 13,55incl. btw
546 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.44 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.154 kg |
Gewicht | 0.34 lb |
da_min | 39.6 mm |
da_max | 43.7 mm |
B | 14 mm |
D | 62 mm |
d | 35 mm |
d1 | 43.75 mm |
D2 | 55.61 mm |
Da_max | 57.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 13,65/ stukexcl. btw
€ 16,52incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026