Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6007-2RSR

  • ERIKS:11667335
  • Fabrikant:4012801063029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,65/ stukexcl. btw

€ 16,52incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6007
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17 kN
Statisch draaggetal
10.3 kN
Grenstoerental
6200 tr/min
Alternatieven

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

546 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026