Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2RSH

  • ERIKS:23757607
  • Fabrikant:7316571815732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het lager kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen en werkt met lage wrijving bij hoge draaisnelheden. Het robuuste en veelzijdige ontwerp vereenvoudigt de montage en minimaliseert het onderhoud.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi zorgt voor nauwkeurige kogelgeleiding voor een consistente rotatieprestatie
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het vet binnen en verontreinigingen buiten, wat zorgt voor een langere levensduur
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor een hoge vermoeiingssterkte voor betrouwbare werking onder belasting
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en ondersteunt toepassingen met hoge snelheden
  • De enkelrijige uitvoering vereenvoudigt de installatie en vermindert de ruimtebehoefte in assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoogtoerige en geluidsarme lagerwerking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die minimale onderhoudsbehoefte en hoge betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste en veelzijdige lageroplossingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

6342 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.212 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.0676 kg
Gewicht
0.15 lb
da_min
23.2 mm
da_max
24.5 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
D2
37.19 mm
d2
24.65 mm
Da_max
38.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026