Eriks
FAG

FAG 6004-C-2HRS, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11667326
  • Fabrikant:4012802384598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
10.6 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.34 kN
Grenstoerental
15300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.065 kg
Gewicht
0.143 lb
da_min
23.2 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
D1
35.45 mm
d1
26.55 mm
D2
37.38 mm
d2
25.38 mm
Da_max
38.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

6354 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026