€ 5,03/ stukexcl. btw
€ 6,09incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 6.37 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Gewicht | 0.04 kg |
Gewicht | 0.088 lb |
B | 10 mm |
€ 6,54/ stukexcl. btw
€ 7,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026