Eriks
FAG

FAG 6003-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832369
  • Fabrikant:4012801163545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
6.4 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Referentietoerental
20300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.162 kN
Grenstoerental
26000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0395 kg
da_min
19 mm
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm
D1
29.51 mm
d1
22.65 mm
D2
30.81 mm
Da_max
33 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 5,03/ stukexcl. btw

€ 6,09incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026