Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6003-2RSH

  • ERIKS:23757589
  • Fabrikant:7316571815268
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Ontworpen voor hoge draaisnelheden minimaliseert het wrijving en trillingen tijdens gebruik. De robuuste lagerstaalconstructie en vetgesmeerde uitvoering dragen bij aan een langere levensduur. Het afgedichte ontwerp houdt smeermiddelen binnen en verontreinigingen buiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen smeermiddelverlies en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp maken hoge rotatiesnelheden mogelijk voor veeleisende toepassingen
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat de veelzijdigheid van montagemogelijkheden vergroot
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers minimaliseren stilstand en verlagen de behoefte aan routinematig onderhoud
  • Lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid bij industrieel gebruik
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor machines die stille werking op hoge snelheid vereisen
  • Gebruikt bij elektromotoren die een robuuste lagerbescherming vereisen
  • Compatibel met apparatuur waarbij minimaal onderhoud essentieel is
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

1325 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.137 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.0398 kg
Gewicht
0.088 lb
da_min
19 mm
da_max
20.5 mm
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm
D2
31.2 mm
d2
20.45 mm
Da_max
33 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026