€ 7,41/ stukexcl. btw
€ 8,97incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 6.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.162 kN |
Grenstoerental | 11800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0395 kg |
€ 5,66/ stukexcl. btw
€ 6,85incl. btw
1344 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026