Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2ZTN9/C3

  • ERIKS:24002279
  • Fabrikant:7316570502367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een compact ontwerp met een boring van 15 mm en een buitendiameter van 32 mm. Het biedt een breedte van 9 mm en een basis dynamische belastingscapaciteit van 5,85 kN. Het lager kan werken bij grenssnelheden tot 32.000 omw/min. Geschikt voor toepassingen die efficiënte rotatie en matige belastingondersteuning vereisen.

Kenmerken
  • De smalle breedte van 9 mm maakt integratie mogelijk in ruimtebeperkte assemblages voor flexibiliteit in het ontwerp van apparatuur.
  • Hoge grenssnelheid van 32.000 omw/min ondersteunt een efficiënte werking in snel roterende omgevingen
  • De dynamische belastingscapaciteit van 5,85 kN zorgt voor betrouwbare prestaties bij matige radiale belastingen
  • Een inwendige diameter van 15 mm past op standaardassen voor compatibiliteit in diverse mechanische systemen
  • Diepgroefgeometrie zorgt voor een stabiele rotatie en minimaliseert wrijving voor een consistente werking.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die compacte en snel roterende ondersteuning vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde handlingsystemen die een soepele beweging vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren die onder matige belasting werken
Opslaan in lijst

€ 13,62/ stukexcl. btw

€ 16,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6002
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.03 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm
Alternatieven

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026