Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2Z/C3

  • ERIKS:23757575
  • Fabrikant:7316571122458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een geïntegreerde niet-contact afdichting voor efficiënte smering en het buitenhouden van verontreinigingen. Het enkelrijige ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt geoptimaliseerde lage wrijving en lage trillingen bij hoge draaisnelheden. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en gesmeerd met vet voor betrouwbare prestaties en minder onderhoud. De robuuste, eenvoudige constructie maakt het geschikt voor uiteenlopende veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het niet-contact schildontwerp houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat zorgt voor een langere levensduur.
  • De enkelrijige groefkogellagerconstructie maakt gelijktijdige ondersteuning van radiale en axiale belastingen mogelijk.
  • Lage wrijving en trillingen maken hogere bedrijfssnelheden mogelijk met een verminderd geluidsniveau
  • Lagerstaal biedt sterkte en duurzaamheid voor langdurige bedrijfstijden
  • Vooraf gesmeerd met vet om het onderhoud tijdens gebruik te minimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die hoge snelheden vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen in omgevingen met continu bedrijf
  • Compatibel met transportsystemen die matige radiale en axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 4,76/ stukexcl. btw

€ 5,76incl. btw

226 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026