Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2RSH

  • ERIKS:23757567
  • Fabrikant:7316571814537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor verbeterde bescherming tegen verontreiniging. Het is vervaardigd uit lagerstaal en heeft een kooi van plaatstaal, waardoor het geoptimaliseerd is voor lage wrijving en hoge snelheden. De contactafdichting en vetgesmeerde lagers minimaliseren het onderhoud en verlengen de levensduur. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en inzetbaar in uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen
  • De hoge snelheidscapaciteit ondersteunt rotatiesnelheden tot 14.000 omw/min en vermindert stilstandtijd.
  • Robuuste plaatwerkkooi-constructie zorgt voor dimensionale stabiliteit onder bedrijfsbelasting
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik bij veeleisende continue bedrijfsvoering.
  • Smeervet smering verlengt de service-intervallen en vereenvoudigt het onderhoudsplanningsproces
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en trillingsarme werking vereisen
  • Ideaal voor pompen die lichte tot matige radiale en axiale belastingen verwerken
  • Compatibel met industriële ventilatoren die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

1777 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.12 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.0298 kg
Gewicht
0.066 lb
da_min
17 mm
da_max
18.5 mm
B
9 mm
D
32 mm
d
15 mm
D2
28.2 mm
d2
18.3 mm
Da_max
30 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 6,68/ stukexcl. btw

€ 8,08incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026