Eriks
FAG

FAG 6002-C-2HRS, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667316
  • Fabrikant:4012802363340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,68/ stukexcl. btw

€ 8,08incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
6.3 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.191 kN
Grenstoerental
20300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.029 kg
Gewicht
0.064 lb
Alternatieven

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

1773 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026