Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6001-2Z

  • ERIKS:23757554
  • Fabrikant:7316577758637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkappen en heeft een robuuste lagerstaalconstructie. Het ontwerp maakt hoge draaisnelheden mogelijk met lage wrijving, geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De geïntegreerde niet-contact afdichting helpt het vet vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen aan beide zijden verminderen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen zo de levensduur van het lager
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde operationele efficiëntie
  • Geïntegreerde vet smering minimaliseert het onderhoud voor eindgebruikers
  • Kan radiale en axiale belastingen opvangen, wat de veelzijdigheid van de inbouwposities vergroot
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte elektromotoren die minimaal onderhoud vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die op hoge snelheden werken
  • Compatibel met precisietandwielkasten in geautomatiseerde machines
Opslaan in lijst

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,26incl. btw

375 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026