€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 5.9 kN |
Statisch draaggetal | 2.37 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.164 kN |
Grenstoerental | 36000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.021 kg |
Gewicht | 0.046 lb |
da_min | 14 mm |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
D1 | 23.34 mm |
d1 | 16.66 mm |
D2 | 25.1 mm |
d2 | 15.69 mm |
Da_max | 26 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 4,35/ stukexcl. btw
€ 5,26incl. btw
375 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026