€ 4,04/ stukexcl. btw
€ 4,89incl. btw
217 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Referentietoerental | 67000 tr/min |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
Gewicht | 0.0194 kg |
Gewicht | 0.043 lb |
B | 8 mm |
€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026