Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid. Het is ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden, met een referentiesnelheid van 67.000 omw/min en een begrenzingssnelheid van 34.000 omw/min. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt betrouwbare werking met minder onderhoud. De geïntegreerde afdichting houdt het vet vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt.
Kenmerken
Geïntegreerde afdekkingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat zorgt voor een langere levensduur van het lager
Het plaatmetalen kooi-ontwerp zorgt voor stabiliteit tijdens rotatie op hoge snelheid en vermindert wrijvingsverliezen
De lagerstaalconstructie biedt een hoge belastbaarheid en slijtvastheid voor langdurige prestaties
Smeervet smering maakt frequente nasmering overbodig en minimaliseert stilstandtijden voor onderhoud
Eenvoudig en robuust ontwerp maakt eenvoudige montage en veelzijdige toepassing in diverse sectoren mogelijk
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme werking en een hoge rotatiesnelheid vereisen
Ideaal voor industriële ventilatoren en blowers die betrouwbare axiale en radiale belastingondersteuning vereisen
Compatibel met huishoudelijke apparaten die werken onder wisselende belasting- en snelheidsomstandigheden