Eriks
FAG

FAG 6000-C-2Z, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:23226050
  • Fabrikant:4012802383249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
5.3 kN
Statisch draaggetal
1.97 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.136 kN
Grenstoerental
38000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.018 kg
Gewicht
0.04 lb
da_min
12 mm
B
8 mm
D
26 mm
d
10 mm
D1
21.34 mm
d1
14.66 mm
D2
23.09 mm
d2
13.69 mm
Da_max
24 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026