€ 11,85/ stukexcl. btw
€ 14,34incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | 16002 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.85 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.12 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Gewicht | 0.0281 kg |
Gewicht | 0.062 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 20.1 mm |
B | 8 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
d1 | 20.5 mm |
D2 | 28.2 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 10,69/ stukexcl. btw
€ 12,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026