Eriks
FAG

FAG 16002-A-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 32 mm OD, 8 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667477
  • Fabrikant:4012802335330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,69/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
5.9 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.191 kN
Grenstoerental
28500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.02753 kg
Alternatieven

€ 11,85/ stukexcl. btw

€ 14,34incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026