Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Open 6238

  • ERIKS:13198210
  • Fabrikant:7316573946427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.303,97/ stukexcl. btw

€ 1.577,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6238
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
55 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6238-M

  • Eriks:11667625
  • Manufacturer:6238-M

€ 1.942,15/ stukexcl. btw

€ 2.350,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026