€ 1.942,15/ stukexcl. btw
€ 2.350,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6238 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 280 kN |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 3350 tr/min |