Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6303

  • ERIKS:24004672
  • Fabrikant:7316571141275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 78,38/ stukexcl. btw

€ 94,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
36000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.108 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6303-HLC

  • Eriks:12624497
  • Manufacturer:057342970-0000

€ 45,91/ stukexcl. btw

€ 55,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026