Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6303-HLC

  • ERIKS:12624497
  • Fabrikant:4012802282948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 45,91/ stukexcl. btw

€ 55,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Alternatieven

€ 78,38/ stukexcl. btw

€ 94,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026